MT LNHU 4006 I12UN IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za ameriške navoje (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Št. art.: 3323504
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3323504
EAN/GTIN 7291075375121
Številka proizvajalca 3323504
L-število L24290 49

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 40 mm, debelina ploščice (S1) 6,4 mm, širina ploščice (W1) 20,8 mm, navojna smola (TP) 2 117 mm, navoj na palec (TPI) 12 niti /″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 40 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 6,4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 20,8 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 2.117 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
  • Navoj na palec (TPI) 12 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse