SDN D125-0608-40-CALN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103981
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103981
EAN/GTIN 7291075182576
Številka proizvajalca 3103981
L-število L23980 2

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina reza max. (CDX) 32 mm, premer rezila (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, širina rezila max. (CWX) 8,2 mm, širina rezila min. (CWN) 6 mm, število žlebov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 12 mm, učinkovito število perifernih žlebov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 32 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 8,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 124504-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 12 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse