SDN D100-10-32-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, za LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102978
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3102978
EAN/GTIN 7291075152265
Številka proizvajalca 3102978
L-število L23980 1469

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja max. (CDX) 24 mm, premer rezanja (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, širina rezanja max. (CWX) 12 mm, širina rezanja min. (CWN) 10 mm, število rezalnih robov (NOF) 10, premer pesta (DHUB) 47 mm, skupna dolžina (OAL) 12 mm, efektivno število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 5

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 24 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Širina reza maks (CWX) 12 mm
  • Širina reza min. (CWN) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Premer pesta (DHUB) 47 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 126504-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 12 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse