SDN D080-07-27-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, za LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102975
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3102975
EAN/GTIN 7291075152234
Številka proizvajalca 3102975
L-število L23980 2729

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 17 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število ploščic (CICT) 8, širina rezanja max. (CWX) 8,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 7 mm, število žlebov (NOF) 8, premer pesta (DHUB) 41 mm, skupna dolžina (OAL) 12 mm, učinkovitost obodnega števila žlebov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 17 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Širina reza maks (CWX) 8,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 8
  • Premer pesta (DHUB) 41 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 124804-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 12 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse