FDN D160-10-40-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji za tangencialne LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102449
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3102449
EAN/GTIN 7291075161489
Številka proizvajalca 3102449
L-število L23980 2700

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje in rezanje diska, globina rezanja max. (CDX) 44 mm, premer rezanja (DC) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 16, širina rezanja max. (CWX) 12 mm, širina rezanja min. (CWN) 10 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 80 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 8

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 44 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Širina reza maks (CWX) 12 mm
  • Širina reza min. (CWN) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 16
  • Premer pesta (DHUB) 80 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 126508-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8
  • Efektivna dolžina (LU) 33,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse