FDN D250-0608-60R-CALN12 3-stransko rezajoči, nastavljivi kolutni rezkarji s kasetami za LNET 12 obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103974
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103974
EAN/GTIN 7291075182446
Številka proizvajalca 3103974
L-število L23980 2158

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 56 mm, premer rezalnega roba (DC) 250 mm, število ploščic (CICT) 20, širina rezanja max. (CWX) 8,2 mm, širina rezanja min. (CWN) 6 mm, število žlebov (NOF) 20, premer pesta (DHUB) 132 mm, učinkovito število obodnih žlebov (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 56 mm
  • Premer reza (DC) 250 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 20
  • Širina reza maks (CWX) 8,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 20
  • Premer pesta (DHUB) 132 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 123504-TN
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse