FDN D5.0-0.375-10-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji za tangencialne LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103147
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103147
EAN/GTIN 7291075161649
Številka proizvajalca 3103147
L-število L23980 2282

Opis

Opis:

Slotters, rezanje globina največja (CDX) 1,41 ″, premer rezanja (DC) 5″, rezanje element Count (CICT) 12, rezanje Širina največja (CWX) 0,394 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 3 / 8″, flavta štetje (NOF) 12, premer vozlišča (DHUB) 2,56 ″, skupna dolžina (OAL) 1,57″, periferno učinkovito rezanje rob štetje (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Največja globina rezanja (CDX): 1,41″
  • Premer rezanja (DC): 5″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Največja širina rezanja (CWX): 0,394″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 3/8″
  • Število flavte (NOF): 12
  • Premer pesta (DHUB): 2,56″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNET 126508-TN
  • Skupna dolžina (OAL): 1,57″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 6
  • Uporabna dolžina (LU): 1,26″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse