FDN D125-07-32-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji za tangencialne LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102984
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3102984
EAN/GTIN 7291075161540
Številka proizvajalca 3102984
L-število L23980 2734

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in stranic, največja globina rezanja (CDX) 34,5 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, največja širina rezanja (CWX) 8,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 7 mm, število rezalnih robov (NOF) 12, premer pesta (DHUB) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 45 mm, učinkovito število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 34,5 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Širina reza maks (CWX) 8,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 12
  • Premer pesta (DHUB) 65 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 124808-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 45 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Efektivna dolžina (LU) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLOT" Poglej vse