Vpenjalni trn za rezkalne glave, HSK-A 63 kratka, ⌀ trna d1: 40mm

Št. art.: 306510 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ trna d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 6
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ trna d1 40 mm
Vpenjalni premer D1 40 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 kratka
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 6 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 60 mm
Zunanji ⌀ D 88 mm
Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 27 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 40
Primeren specialni ključ art. 309840 40
Vrsta izdelka Vpenjalni trn za rezkalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 306510 40
EAN/GTIN 4045197656810
Številka proizvajalca 306510 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vpenjalni ⌀ 40 s 4 izvrtinami z navojem za vpenjanje rezkalnih glav po DIN 2079.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Večje naležne površine zveze.
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje valjasto čelnih rezkarjev in rezkalnih glav.

Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, specialni ključ art. 309840, pritezni vijak za rezkar za notranje hlajenje art. 309861.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov