HSK-cev za hladilno sredstvo, za HSK: 25

Št. art.: 309880 25
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
379 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za HSK Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vpenjalni trn HSK 25
Navoj M M8×1
⌀ D 5 mm
Celotna dolžina L 16,8 mm
maksimalni tlak 120 bar
Kotni premik ±1 stopinj
Obdelava površine polirane
Vrsta izdelka Cev za hladilno sredstvo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309880 25
EAN/GTIN 2050001707802
Številka proizvajalca 309880 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Specialni O-obroč do 120 barov, kotni premik od ±1°, poliran, z 2 tesnilnima obročema.
Tesnila Viton®, odporna na hladilna sredstva.
  • Fino polirana površina, kaljena in brunirana.
  • Dva polirana prehodna radija.
  • Popolna pomičnost z dvema O-obročema.
  • Poboljšane puše z navojem z valjanimi, dobro zatesnjenimi boki navojev.

Opis:

HSK-cev za hladilno sredstvo – majhna komponenta z veliko učinkovitostjo! Pri do več tisoč menjavah orodja dnevno je treba zagotoviti čist in predvsem procesno varen vmesni del med cevjo za hladilno sredstvo in tesnilom vretena stroja.

Primerno za:

HSK-vpenjala orodij.