HSK-cev za hladilno sredstvo, za HSK: 40

Št. art.: 309880 40
Popust
11,83 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.160 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za HSK Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vpenjalni trn HSK 40
Navoj M M12×1
⌀ D 8 mm
Celotna dolžina L 29 mm
maksimalni tlak 120 bar
Kotni premik ±1 stopinj
Obdelava površine polirane
Vrsta izdelka Cev za hladilno sredstvo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309880 40
EAN/GTIN 4045197273918
Številka proizvajalca 309880 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Specialni O-obroč do 120 barov, kotni premik od ±1°, poliran, z 2 tesnilnima obročema.
Tesnila Viton®, odporna na hladilna sredstva.
  • Fino polirana površina, kaljena in brunirana.
  • Dva polirana prehodna radija.
  • Popolna pomičnost z dvema O-obročema.
  • Poboljšane puše z navojem z valjanimi, dobro zatesnjenimi boki navojev.

Opis:

HSK-cev za hladilno sredstvo – majhna komponenta z veliko učinkovitostjo! Pri do več tisoč menjavah orodja dnevno je treba zagotoviti čist in predvsem procesno varen vmesni del med cevjo za hladilno sredstvo in tesnilom vretena stroja.

Primerno za:

HSK-vpenjala orodij.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov