Specialni ključ, DIN 6368, za ⌀ trna: 13mm

Št. art.: 309840 13
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
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6368
za ⌀ trna 13 mm
Standard DIN 6368
celotna dolžina 160 mm
primerni vijak za rezkar M6
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309840 13
EAN/GTIN 4020772044725
Številka proizvajalca 44727
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.