Specialni ključ, DIN 6368, za ⌀ trna: 32mm

Št. art.: 309840 32
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
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6368
za ⌀ trna 32 mm
Standard DIN 6368
celotna dolžina 250 mm
primerni vijak za rezkar M16
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309840 32
EAN/GTIN 4020772044763
Številka proizvajalca 44768
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Primerno za:

Kombi nasadne trne za rezkarje in vpenjanje rezkalnih glav.