{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ trna d1 | 22 mm | |
| Vpenjalni premer D1 | 22 mm | |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 kratka | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
| Oblika | A | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Previsna dolžina A | 50 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 48 mm | |
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L4 | 19 mm | |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 22 | |
| Primeren specialni ključ art. 309840 | 22 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
| Številka izdelka | 306510 22 | |
| EAN/GTIN | 4045197290137 | |
| Številka proizvajalca | 306510 22 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |