{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 20 mm | |
| Trn za rezkarje | HSK-A 100 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Oblika | A | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Previsna dolžina A | 100 mm | |
| Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D | 52 mm | |
| Vpenjalna sila do | 500 Nm | |
| Primeren objemni ključ art. 628400 | 52 / 55 | |
| Vrsta izdelka | Močna vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 305528 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197550880 | |
| Številka proizvajalca | 305528 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |