• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo, ⌀ 20 mm, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 6mm

Št. art.: 309575 6
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
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 6 mm
⌀ stročnice D 20 mm
Celotna dolžina L 60 mm
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava – pribor

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309575 6
EAN/GTIN 2050001772169
Številka proizvajalca 071100052006
Proizvajalec/odgovorna oseba NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Opis

Izvedba:

Cilindrična vpenjalna stročnica oziroma reducirna puša.
Za močne stružne glave NT art. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Zatesnjen sistem, primeren za notranje dovajanje hladilnega sredstva.