• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Vpenjalna stročnica za močno stružno glavo, ⌀ 20 mm, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 6mm

Št. art.: 309566 6
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
34 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 6 mm
⌀ stročnice D 20 mm
Celotna dolžina L 65 mm
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava – pribor

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309566 6
EAN/GTIN 4045197546753
Številka proizvajalca 309566 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Cilindrična vpenjalna stročnica oziroma reducirna puša.
Za močne stružne glave Holex art. 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Z nastavitvijo dolžine.