Močna vpenjalna glava, SK 50, ⌀ D1: 20mm

Št. art.: 300778 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 15000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 20 mm
Trn za rezkarje SK 50
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 15000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 90 mm
Zunanji ⌀ vpenjalne stročnice D 52 mm
Vpenjalna sila do 500 Nm
Primeren objemni ključ art. 628400 52 / 55
Vrsta izdelka Močna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 300778 20
EAN/GTIN 4045197550873
Številka proizvajalca 300778 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Manjše trenje zaradi igličnega ležaja.
  • Zaščita s premazom proti koroziji.
  • Zatesnjena pred prahom in vodo.
  • Zelo velika vpenjalna sila povečuje življenjsko dobo in izboljšuje kakovost površine.
  • Prilagodljivo območje vpenjanja z vpenjalnimi stročnicami.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Pritezni čep art. 308600308806.
Vpenjalne stročnice art. 309566309570.