Garnitura vijakov za obračalne ploščice, 10-del., Tip: 1

Št. art.: 269028 1
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
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10-del.
Pogon TX8
Navoj M3,5
Dolžina L 9 mm
Zatezni moment 2,5 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 269028 1
EAN/GTIN 4062406248376
Številka proizvajalca 269028 1