Garnitura vijakov za obračalne ploščice, 10-del., Tip: 44

Št. art.: 269028 44
Nastavi ceno 10 kos (6,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10-del.
Pogon IP10
Navoj M2,7
Dolžina L 7,5 mm
Zatezni moment 2 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 269028 44
EAN/GTIN 4062406392567
Številka proizvajalca 269028 44
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com