Garnitura vijakov za obračalne ploščice, 10-del., Tip: 19

Št. art.: 269028 19
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10-del.
Pogon TX6
Navoj M1,6
Dolžina L 4,2 mm
Zatezni moment 0,25 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 269028 19
EAN/GTIN 4062406248734
Številka proizvajalca 269028 19
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com