Garnitura vijakov za obračalne ploščice, 10-del., Tip: 31

Št. art.: 269028 31
Nastavi ceno 10 kos (4,14 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10-del.
Pogon TX8
Navoj M2,5
Dolžina L 4,2 mm
Zatezni moment 1,2 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 269028 31
EAN/GTIN 4062406351786
Številka proizvajalca 269028 31
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com