Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/1

Št. art.: 264827 ST/1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem / velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe leva
Notranje hlajenje da
Mesto rezanja / zarezovanja 25 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave PCLNL
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Nastavni kot 95 stopinj
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 17 mm
Celotna dolžina L 35 mm
Podložna ploščica 320610 P01
Kolenska ročica 320612 P01
Vijak kolenske ročice 320611 P01
Vzmetni zatič 320618 P01
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic desna in nevtralna
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 264827 ST/1
EAN/GTIN 2050002059283
Številka proizvajalca 250033 25/12

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje št. 265060265065 in 265076 (GARANT). Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410 (SwissTools).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov