Rezalna glava, leva, Sistem / velikost ploščice: ST/9

Št. art.: 264827 ST/9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem / velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost ploščice 11 mm
Vrsta uporabe leva
Notranje hlajenje da
Mesto rezanja / zarezovanja 25 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SDQCL
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Nastavni kot 107,5 stopinj
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 32 mm
Srednji premik L3 17 mm
Celotna dolžina L 35 mm
Vijak za obračalno ploščico 320626 S05/07
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic desna in nevtralna
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 264827 ST/9
EAN/GTIN 2050002059337
Številka proizvajalca 260311 25/11

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje št. 265060265065 in 265076 (GARANT). Držala za notranje struženje art. 320102, 320104, 320407, 320409 in 320410 (SwissTools).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov