{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost ploščice | 11 mm | |
| Vrsta uporabe | leva | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Mesto rezanja / zarezovanja | 40 mm | |
| ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SDQCL | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
| Nastavni kot | 107,5 stopinj | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 50 mm | |
| Srednji premik L3 | 27 mm | |
| Celotna dolžina L | 40 mm | |
| Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | desna in nevtralna | |
| Vrsta izdelka | Rezalna glava |
| Številka izdelka | 264827 ST/11 | |
| EAN/GTIN | 2050002059351 | |
| Številka proizvajalca | 260311 40/11 |