Držalo za notranje struženje, HSK-T, ⌀ držala/⌀ D − A-mera: 40/25-90mm

Št. art.: 320102 40/25-90
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/⌀ D − A-mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-3
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 40 mm
Previsna dolžina A 90 mm
⌀ D 25 mm
Trn za rezkarje HSK-T
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-3
Notranje hlajenje da
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320102 40/25-90
EAN/GTIN 2050001773050
Številka proizvajalca HA4.WK3.025.090

Opis

Izvedba:

  • Za učinkovito struženje.
  • Za obdelavo v desno ali levo.

Uporaba:

Za vpenjanje zamenljivih rezalnih glav.

Opomba:

Za primerne zamenljive glave glejte art. 264826264827.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov