{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za ⌀ povrtalne glave D | 18 mm - 19,99 mm | |
| Oblika držala | dolgo | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Prevesna dolžina A | 140 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 205 mm | |
| Dolžina držala Ls | 50 mm | |
| ⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
| Pritezni čep art. 239900 | 1 | |
| Viličasti ključ art. 239901 | SW5 | |
| Ključ za upravljanje art. 239902 | 8IP (1,5Nm) | |
| Vrsta izdelka | Povrtalo |
| Številka izdelka | 239940 18-19,99 | |
| Številka proizvajalca | 75A.41.15010 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |