{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ D | 18 mm | |
| Prevleka | TiN | |
| Toleranca vrtanja | H7 | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Za držalo art. 239880 − 239940 | 18 − 19,99 | |
| Dolžina rezil l1 | 6 mm | |
| Dolžina glave l | 20 mm | |
| Število rezil Z | 6 | |
| Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,8 mm/v | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
| Številka izdelka | 239826 18 | |
| Številka proizvajalca | 75J.71.18H7N | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |