Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Povrtalna glava KOMET® REAMAX® TS H7 HM ASG3000, DGB-P, Nazivni ⌀ D: 20mm

Št. art.: 239822 20

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ D (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Toleranca vrtanja: H7
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri zaprti in skoznji izvrtini
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 20 mm
Prevleka DGB-P
Toleranca vrtanja H7
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti in skoznji izvrtini
Notranje hlajenje da
Za držalo art. 239880 − 239940 20 − 21,99
Dolžina rezil l1 6 mm
Dolžina glave l 20 mm
Število rezil Z 6
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,8 mm/v
Vrsta izdelka Rezalni vložek za povrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239822 20
Številka proizvajalca 75J.65.20H7N
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
40
GGG
K
180
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtalne glave z ravnim ozobjem, končno brušene za prileg H7.
Možnost nastavljanja v µm-območju za kompenzacijo obrabe in za doseganje najmanjših osnovnih toleranc od IT4. Možnost vrtanja skoznjih izvrtin do 5 × D.
Geometrija ASG3000 s kotom rezila 45° in dodatnim utorom za odrezke za definirano odvajanje odrezkov vzdolž rezila. Za vrtanje zaprtih in skoznjih izvrtin.

Opomba:

  • Druge velikosti so v kratkem času dobavljive po ponudbi.
  • Primerna držala glejte art. 239880239940.
  • Orientacijske vrednosti veljajo za skoznje izvrtine.