Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Povrtalna glava KOMET® REAMAX® TS H7 Cermet ASG4000, DST, Nazivni ⌀ D: 18mm

Št. art.: 239816 18

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ D (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Toleranca vrtanja: H7
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri skoznji izvrtini
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 18 mm
Prevleka DST
Toleranca vrtanja H7
Uporaba pri načinu vrtanja pri skoznji izvrtini
Notranje hlajenje da
Za držalo art. 239880 − 239940 18 − 19,99
Dolžina rezil l1 6 mm
Dolžina glave l 20 mm
Število rezil Z 6
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,8 mm/v
Vrsta izdelka Rezalni vložek za povrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239816 18
EAN/GTIN 4047109236547
Številka proizvajalca 75J.93.18H7D
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
180
Jeklo < 750 N/mm
P
160
Jeklo < 900 N/mm
P
140
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtalne glave z ravnim ozobjem, končno brušene za prileg H7.
Možnost nastavljanja v µm-območju za kompenzacijo obrabe in za doseganje najmanjših osnovnih toleranc od IT4. Možnost vrtanja skoznjih izvrtin do 5 × D.
Geometrija ASG4000 z ravnim ozobjem, s kotom prireza 25°,
specialno za vrtanje skoznjih izvrtin v jeklo.

Opomba:

  • Druge velikosti so v kratkem času dobavljive po ponudbi.
  • Primerna držala glejte art. 239880239940.
  • Orientacijske vrednosti veljajo za skoznje izvrtine.