Povrtalna glava VHM HPC H7, jeklo za skoznje izvrtine, TiAlN, Nazivni ⌀ D: 25mm

Št. art.: 239720 25
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
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca vrtanja: H7
  • Uporaba pri načinu vrtanja: pri zaprti izvrtini
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
Nazivni ⌀ D 25 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Toleranca vrtanja H7
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti izvrtini
Strategija odrezovanja HPC
Notranje hlajenje da
Polstandardno da
Velikost vpenjalnega trna 20 mm
Dolžina rezil l1 14 mm
Dolžina glave l 26 mm
Število rezil Z 8
primerni vpenjalni trn GARANT TopCut
Zev ključa 16 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 1,4 mm/v
Vrsta izdelka Rezalni vložek za povrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239720 25
EAN/GTIN 4045197575838
Številka proizvajalca 239720 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Sistem zamenljivih povrtalnih glav, končno brušenih za prileg IT7. Geometrija rezil je prilagojena namenu uporabe.
Sistemski krožni tek ≤ 5 µm (glede na glavo in držalo) v nameščenem položaju.
S kratkimi rezili in spiralo v levo.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine.
Za HPC-/HSC-povrtavanje.

Opomba:

Skupna uporabna dolžina = L1 (vpenjalo št. 239740/239745) + l (zamenljiva glava št. 239710 do 239720).
Primeren vpenjalni ključ art. 219987. Nastavki za momentni ključ art. 219986.
Druge velikosti so dobavljive po naročilu.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse