Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem kratki, Tip: 10

Št. art.: 239740 10
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
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
Notranje hlajenje da
Držalo DIN 6535 HA s h6
za ⌀ skoznje izvrtine 10 mm - 12,7 mm
za ⌀ zaprte izvrtine 14 mm - 16,2 mm
Celotna dolžina L 90 mm
Uporabna dolžina L1 35 mm
⌀ držala DS h6 16 mm
priporočeni zatezni moment 5 Nm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239740 10
EAN/GTIN 4045197596208
Številka proizvajalca 239740 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

Opomba:

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550210582 in art. 212000.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse