Adapter za momentni ključ, Tip: 8X3

Št. art.: 219986 8X3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
107 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ rezalne glave D 10 mm
priporočeni zatezni moment 5 Nm
Primerni momentni ključi art. 656055 25
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 219986 8X3
EAN/GTIN 2050001700612
Proizvajalec/odgovorna oseba Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de