Adapter za momentni ključ, Tip: 16X5

Št. art.: 219986 16X5
Popust
61,63 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ rezalne glave D 20 mm
priporočeni zatezni moment 25 Nm
Primerni momentni ključi art. 656055 60
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 219986 16X5
EAN/GTIN 2050001700643
Proizvajalec/odgovorna oseba Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.cwalter.de