Montažni ključ, Tip: 8X3

Št. art.: 219987 8X3
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
95 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
za ⌀ rezalne glave D 10 mm
priporočeni zatezni moment 5 Nm
Primerni momentni ključi art. 656055 25
Vrsta izdelka Ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 219987 8X3
EAN/GTIN 4069515047005
Številka proizvajalca 219987 8X3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse