{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | TopCut | |
| ⌀ območja | 27,201 mm - 28,200 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | Cermet | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Toleranca vrtanja | H7 | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti izvrtini | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Polstandardno | da | |
| Velikost vpenjalnega trna | 16 mm | |
| Dolžina rezil l1 | 12 mm | |
| Dolžina glave l | 26 mm | |
| Število rezil Z | 6 | |
| primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
| nastavljiva odstopanja | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; G; U; V; W; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
| nastavljive lastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
| Številka izdelka | 239715 27,201-X | |
| EAN/GTIN | 4062406605919 | |
| Številka proizvajalca | 239715 27,201-X | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |