{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | TopCut | |
| Nazivni ⌀ D | 16 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | Cermet | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Toleranca vrtanja | H7 | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Polstandardno | da | |
| Velikost vpenjalnega trna | 12 mm | |
| Dolžina rezil l1 | 8 mm | |
| Dolžina glave l | 22 mm | |
| Število rezil Z | 6 | |
| primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
| Zev ključa | 10 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/v | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
| Številka izdelka | 239710 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406114084 | |
| Številka proizvajalca | 239710 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |