Strojni navojni sveder GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizirano, G: G2

Št. art.: 137755 G2
Nov izdelek
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
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 5156
  • Oblika prisekanega dela: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vap Tap
Velikost navoja G2
Prevleka vaporizirano
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 5156
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 2,309 mm
Korakov na colo 11
⌀ navoja 59,61 mm
Celotna dolžina L 220 mm
⌀ držala Ds 45 mm
4-kotno držalo □ 35 mm
⌀ osnovne izvrtine 57 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 4
Globine navoja 178,83 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 137755 G2
EAN/GTIN 4069515002844
Številka proizvajalca 137755 G2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
18
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
18
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder GARANT Vap Tap. Lahko se zanesljivo uporablja v širokem naboru materialov. Optimizirana dolžina vratu in utora za izboljšano odvajanje ostružkov za globoke navoje. Visokozmogljiv rezalni material HSS‑E s povečano vsebnostjo vanadija za izboljšano odpornost proti obrabi. Površina vaporizirana, manjša nevarnost hladne zavaritve materiala.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Vap Tap" Poglej vse