Strojni navojni sveder GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizirano, G: G1.1/8

Št. art.: 137755 G1.1/8
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 5156
  • Oblika prisekanega dela: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vap Tap
Velikost navoja G1.1/8
Prevleka vaporizirano
Vrsta navoja G
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 5156
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desno
Korak navoja 2,309 mm
Korakov na colo 11
⌀ navoja 37,9 mm
Celotna dolžina L 170 mm
⌀ držala Ds 28 mm
4-kotno držalo □ 22 mm
⌀ osnovne izvrtine 35,5 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 4
Globine navoja 113,7 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 137755 G1.1/8
EAN/GTIN 4069515002813
Številka proizvajalca 137755 G1.1/8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
18
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
18
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder GARANT Vap Tap. Lahko se zanesljivo uporablja v širokem naboru materialov. Optimizirana dolžina vratu in utora za izboljšano odvajanje ostružkov za globoke navoje. Visokozmogljiv rezalni material HSS‑E s povečano vsebnostjo vanadija za izboljšano odpornost proti obrabi. Površina vaporizirana, manjša nevarnost hladne zavaritve materiala.

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Vap Tap" Poglej vse