GARANT Vap Tap strojni navojni sveder za zaprto izvrtino + spiralni sveder za osnovno izvrtino, za metrični navoj: M3-12

Št. art.: 146955 M3-12
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za metrični navoj Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vap Tap
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Standard DIN 371; DIN 376
za metrični navoj M3 − M12
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 146955 M3-12
EAN/GTIN 4069515004732
Številka proizvajalca 146955 M3-12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.
Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 in spiralnih svedrov za osnovno izvrtino vel. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 135805 in sveder za osnovno izvrtino art. 114580

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vap Tap" Poglej vse