Strojni navojni sveder za zaprto izvrtino GARANT Vap Tap, vaporizirano, za metrični navoj: M3-12

Št. art.: 146737 M3-12
Popust
126,90 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za metrični navoj Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Standard: DIN 371; DIN 376
  • Kot spirale: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vap Tap
Prevleka vaporizirano
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Standard DIN 371; DIN 376
Kot spirale 40 stopinj
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 146737 M3-12
EAN/GTIN 4069515037563
Številka proizvajalca 146737 M3-12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
18
Al (kratki odrezki)
N
13
Jeklo < 500 N/mm
P
18
Jeklo < 750 N/mm
P
15
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Ob odprtju kasete se svedri samodejno postavijo pokonci in so lahko dostopni.
Sestavljena iz strojnih navojnih svedrov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Vsebina:

po 1 strojni navojni sveder M3 – M12 art. 135805

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vap Tap" Poglej vse