Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Čistilno sredstvo za ultrazvočno čiščenje T1, Količina polnjenja l/kg: T1

Št. art.: 082930 T1

Izberite različico in število kosov

Količina polnjenja l/kg Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Polnilna količina tekočine 2,5 l
Vrsta čistilnega sredstva Čistilo za jeklo in plemenite kovine
Mešalno razmerje 3 – 8 %
Čas delovanja 3 min - 5 min
Temperatura skladiščenja −5 °C - 30 °C
Vrsta izdelka Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082930 T1
Proizvajalec/odgovorna oseba SONOSWISS Auslieferungslager Deutschland, Im Kai 19, 78259 MÜHLHAUSEN-EHINGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Izjemno učinkovito koncentrirano čistilo na vodni osnovi (izjema: T3 praškasto); posebej razvito za uporabo v ultrazvočnih čistilnih napravah; biološko razgradljivo.
Izredno izdatni koncentrati podaljšajo življenjsko dobo naprav, imajo tudi sami dolgo življenjsko dobo in so biološko razgradljivi. Koncentrirana čistila so razvita posebej za ultrazvočne čistilne naprave (penjenje ipd.) in so zato primerna za čiščenje v običajnih ultrazvočnih čistilnih kadeh s frekvenco 25 do 130 kHz. Pri tem ultrazvok ustvarja majhne kavitacijske mehurčke, ki v povezavi s pravim čistilnim sredstvom pazljivo, vendar učinkovito odstranijo umazanijo. Druga čistilna sredstva, ki niso namenjena za to uporabo, morda vsebujejo ione, ki pospešujejo odnašanje materiala in korozijo. Močni pospeševalci korozije, ki skrajšujejo obstojnost, so npr. halogenski ioni. Glede tega so najbolj agresivni kloridi in fluoridi v kislem mediju.

Uporaba:

Za ultrazvočne čistilne naprave (npr. art. 082922; 082923; 082924; 082925).

Opomba:

Druga specialna čistilna sredstva in druge velikosti embalaže so dobavljive po ponudbi. 25-litrske posode so na voljo v spletni trgovini.
Ni dobavljivo v vseh državah.
Skladiščenje samo v zaprti originalni posodi pri temperaturi med -5 °C in 30 °C.
Zavarujte pred vročino in neposredno sončno svetlobo.
Ne skladiščite skupaj s kislinami.