{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Dolžina naprave | 700 mm | |
| Širina naprave | 750 mm | |
| Višina naprave | 800 mm | |
| Dolžina košare | 530 mm | |
| Širina košare | 450 mm | |
| Dolžina čistilne kadi | 650 mm | |
| Širina čistilne kadi | 500 mm | |
| Višina čistilne kadi | 550 mm | |
| Prostornina čistilne kadi | 140 l | |
| Nazivna vsebina | 142 l | |
| Zmogljivost segrevanja | 7.500 W | |
| Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 2.400 W | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Nazivna napetost | 400 V | |
| Poraba moči | 8.840 W | |
| Možnost dograditve izločevalnika olja | ne | |
| Možnost dograditve filtrirne črpalke | ne | |
| Možnost dograditve modula za spiranje | ne | |
| Možnost dograditve modula za sušenje | ne | |
| Masa | 80 kg | |
| Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave |
| Številka izdelka | 082925 140 | |
| EAN/GTIN | 2050002003521 | |
| Številka proizvajalca | 101541 |