Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Modularna ultrazvočna čistilna naprava MOD, Prostornina: 60l

Št. art.: 082922 60

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina naprave 725 mm
Širina naprave 562 mm
Višina naprave 850 mm
Dolžina košare 460 mm
Širina košare 275 mm
Dolžina čistilne kadi 510 mm
Širina čistilne kadi 350 mm
Višina čistilne kadi 240 mm
Prostornina čistilne kadi 60 l
Nazivna vsebina 50 l
Velikost iztočnega priključka 1 col
Zmogljivost segrevanja 1.700 W
Najvišja zmogljivost ultrazvoka 3.200 W
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 230 V
Poraba moči 2.510 W
Možnost dograditve izločevalnika olja da
Možnost dograditve filtrirne črpalke da
Možnost dograditve modula za spiranje da
Možnost dograditve modula za sušenje da
Masa 60 kg
Vrsta izdelka Ultrazvočne čistilne naprave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082922 60
Številka proizvajalca SW60MOD-B / 101402/ 101300

Opis

Izvedba:

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.
Modularne naprave z večfrekvenčno tehniko. Kadi iz plemenitega jekla Duplex je možno nadgraditi z izločevalnikom olja, filtriranjem s črpalko in dodatnim stranskim zvokom. Možnost razširitve z napravo za spiranje in/ali napravo za sušenje z vročim zrakom.
  • Ultrazvočni pretvorniki: Več ultrazvočnih nihajnih sistemov ustvarja v čistilni tekočini mikroskopsko majhne vakuumske mehurčke, ki zaradi nihanja tlaka implodirajo in s tem odstranijo delce umazanije s površine predmetov, ki jih je potrebno očistiti.
  • Funkcija Boost: Druga stopnja čiščenja “Powerclean“ za intenzivno čiščenje trdovratne umazanije oz. oksidacije.
  • Funkcija Sweep: Za homogeno porazdelitev zvočnega polja.
  • Funkciji Degas in Autodegas: Ti funkciji odzračita na novo nalito čistilno tekočino, ki je nasičena z zrakom.

Uporaba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.
Mono ultrazvočne čistilne naprave z zvarjeno kadjo iz dupleksa in nerjavnega jekla, za posebej težavne primere čiščenja, npr. pri onesnaženju s sredstvi za brušenje in poliranje po ponudbi.
Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.