Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ultrazvočna čistilna naprava DURA-T, Prostornina: 12l

Št. art.: 082924 12

Izberite različico in število kosov

Prostornina (l) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina naprave 355 mm
Širina naprave 290 mm
Višina naprave 320 mm
Dolžina košare 240 mm
Širina košare 181 mm
Dolžina čistilne kadi 297 mm
Širina čistilne kadi 238 mm
Višina čistilne kadi 200 mm
Prostornina čistilne kadi 12 l
Nazivna vsebina 9 l
Zmogljivost segrevanja 800 W
Najvišja zmogljivost ultrazvoka 800 W
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 230 V
Poraba moči 1.000 W
Možnost dograditve izločevalnika olja ne
Možnost dograditve filtrirne črpalke ne
Možnost dograditve modula za spiranje ne
Možnost dograditve modula za sušenje ne
Masa 7,3 kg
Vrsta izdelka Ultrazvočne čistilne naprave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082924 12
EAN/GTIN 2050002040366
Številka proizvajalca 101934 + 100004

Opis

Izvedba:

Kadi iz vlečenega ali varjenega plemenitega jekla. Regulacija temperature od 30 °C do 80 °C v korakih po 5 °C.
Namizna naprava: DURA-T – kadi iz varjenega plemenitega jekla DUPLEX, primerne za uporabo v več izmenah.

Uporaba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna koncentrirana čistila glede na umazanijo in učinkovino (od art. 082930 naprej). Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.

Obseg dobave:

Ultrazvočna čistilna naprava s pokrovom, brez košare (art. 082926).

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.
Košaro najdete pod art. 082926 v spletni trgovini.