{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp; Hyllskåp | |
| höjd | 50 mm | |
| Bredd | 200 mm | |
| bredd i E | 12 E | |
| Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
| vinklat fäste för etiketthållare | Ja | |
| passar till lådor med fronthöjd | 75 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Fixering på lådbotten | med skruvar nr 960530 | |
| Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
| Artikelnummer | 960550 200 | |
| EAN/GTIN | 4045197333636 | |
| Tillverkarens nummer | 960550 200 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |