• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 27×36 E) för lådor med fronthöjd, 250 mm, Antal delar: 2+4

Art-nr.: 960240 2+4

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Antal skiljeväggar 2
Antal delningspaneler 4
passar till lådor med fronthöjd 250 mm
passar till lådor med bredd i E 27E; 36E
passar till lådor med djup i E 36E; 27E
passar till lådor med effektiv bredd 459 mm
passar till lådor med effektivt djup 612 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 960240 2+4
EAN/GTIN 4045197344908
Tillverkarens nummer 960240 2+4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med avstånd 17:17 mm för insättning av delningspaneler.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas. En slitsad skiljevägg ser till att behållarna inte glider omkring.

Användningsdata:

För förvaring av verktyg, hjälpmedel, smådelar m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 27×36 E samt 36×27 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 459×612 mm helt.

Innehåll:

Slitsad skiljevägg nr 960500: 2 st
delningspanel nr 960550960590: 4 st storlek 149

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen