• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 78×36 E) för lådor med fronthöjd, 75 mm, Antal delar: 7+20

Art-nr.: 960450 7+20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp
Delningsenhet 1 E = 17 mm
Antal skiljeväggar 7
Antal delningspaneler 20
passar till lådor med fronthöjd 75 mm
passar till lådor med bredd i E 78E
passar till lådor med djup i E 36E
passar till lådor med effektiv bredd 1 326 mm
passar till lådor med effektivt djup 612 mm
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 960450 7+20
EAN/GTIN 4045197345424
Tillverkarens nummer 960450 7+20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med inbördes avstånd på 17 mm för montering av delningspaneler.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas. En slitsad skiljevägg ser till att behållarna inte glider omkring.

Användningsdata:

För förvaring av verktyg, hjälpmedel, smådelar m.m.

Passar till:

Lådor i storlek 78×36 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 1326×612 mm helt.

Innehåll:

Slitsad skiljevägg nr 960500: 7 st
Delningspanel (se nr 960540960600): 18 st storlek 149; 2 st storlek 200

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen