{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| passar för arbetsplatsinredning | Verktygsskåp | |
| Delningsenhet | 1 E = 17 mm | |
| Antal skiljeväggar | 8 | |
| Antal delningspaneler | 22 | |
| passar till lådor med fronthöjd | 50 mm | |
| passar till lådor med bredd i E | 54E | |
| passar till lådor med djup i E | 27E | |
| passar till lådor med effektiv bredd | 918 mm | |
| passar till lådor med effektivt djup | 459 mm | |
| Produktslag | Skiljevägg till utdragslåda |
| Artikelnummer | 960372 8+22 | |
| EAN/GTIN | 4045197373311 | |
| Tillverkarens nummer | 960372 8+22 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |