• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Delningspanel, Höjd 27 mm, Typ: 47

Art-nr.: 960540 47
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
1 695 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp; Hyllskåp

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

passar för arbetsplatsinredning Verktygsskåp; Hyllskåp
höjd 27 mm
Bredd 47 mm
bredd i E 3 E
Delningsenhet 1 E = 17 mm
vinklat fäste för etiketthållare Ja
passar till lådor med fronthöjd 50 mm
Material Aluminium
Fixering på lådbotten med skruvar nr 960530
Produktslag Skiljevägg till utdragslåda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 960540 47
EAN/GTIN 4045197333469
Tillverkarens nummer 960540 47
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Alu

Användningsdata:

För ytterligare indelning i kombination med slitsade skiljeväggar nr 960490 till 960520.

Anmärkning:

Sortiment med slitsade skiljeväggar / delningspaneler, se nr 960200960240; 960300960360; 960372 − 960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen